Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink PCIe Gen4 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk WD BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink PCIe Gen4 1 TB
SanDisk WD BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink PCIe Gen4 1 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999346467
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBAPZ0010BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659183486
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte

SanDisk WD BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink PCIe Gen4 1 TB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Black SN850 NVMe SSD WDBAPZ0010BNC - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Integrierter Kühlkörper: Ja Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23.4 mm x 80 mm x 8.8 mm Gewicht: 24 g Lokalisierung: Weltweit (außer China)

SanDisk WD BLACK SN850 NVMe SSD with Heatsink PCIe Gen4 1 TB

Produktbeschreibung:

Merkmale SSD–Formfaktor M.2 SSD Speicherkapazität
1000 GB Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe Ja
Komponente für PC/notebook Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s Schreibgeschwindigkeit 5300 MB/s Zufälliges
Lesen (4KB) 7405–1000000 IOPS Zufälliges Schreiben
(4KB) 7405–720000 IOPS TBW–Bewertung 600 Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 70 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –55 – 85 °C Gewicht und Abmessungen
Breite 23,4 mm Tiefe 80 mm Höhe 8,8 mm Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite
23.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
24 g
Leistung
SSD–Leistung
600 TB
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
7405–720000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
7405–1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Stromversorgung
Energieverbrauch
40 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 5 mW (Sleep–Modus)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SSD Dashboard
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C–Tick, BSMI, FCC, KCC
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,16 cm
Transporttiefe
2,21 cm
Transporthöhe
12,7 cm
Transportgewicht
57.9 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 195,48*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 197,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 201,26*
€ 205,18*
€ 4,95*
ab € 208,36*
€ 212,15*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 210,01*
€ 214,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.