Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Industrial PoE+ Router Wireless AC1200 Gigabit Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Industrial PoE+ Router Wireless AC1200 Gigabit Power over Ethernet
TRENDnet Industrial PoE+ Router Wireless AC1200 Gigabit Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999344940
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-WP100
EAN/GTIN:
     710931161632
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

TRENDnet Industrial PoE+ Router Wireless AC1200 Gigabit Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TI-WP100 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop - TAA-konform Gerätetyp: Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) Gehäusetyp: Desktop WAN-Ports Anz.: 1 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz Leistung: Routing-Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ NAT-Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 160 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 20 Mbps Kapazität: Max. gleichzeitige Sessions: 32000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4 ¦ SSL-VPN-Tunnels: 2 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 16 ¦ SSIDs pro Funkband: 8 Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, CSMA/CA, DHCPv6 Routing Protocol: BGP-4, RIP-1, RIP-2, OSPFv2, statisches IP Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI, TR-069 Leistungsmerkmale: NAT Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, FTP-Server, mehrfacher SSID-Support, PoE+, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, DHCP-Relais, SNMP-Trap, an DIN-Schiene montierbar, 8KV ESD Protector, IGMP-Proxy, Metallgehäuse, SFTP-Server, Bandsteuerung, SSID auf VLAN Mapping, 2 kV Überspannungsschutz, schnelles Roaming, Inter-VLAN Routing, Client-Isolierung, Modbus-kompatibel, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, NAT-Deaktivierung, Stealth Mode Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Stromversorgung: DC 24 - 56 V - Spannungsversorgung nicht enthalten Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 12 cm x 5,1 cm Gewicht: 1,09 kg TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet Industrial PoE+ Router Wireless AC1200 Gigabit Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x · Gewicht: 1,09 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · LAN–Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Weitere technische Daten: Power over Ethernet PoE: ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Router – 4–Port–Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung
Routing–Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ NAT–Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz (IPSec): 160 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz (SSL): 20 Mbps
Kapazität
Max. gleichzeitige Sessions: 32000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4 ¦ SSL–VPN–Tunnels: 2 ¦ IPSec VPN–Tunnel: 16 ¦ SSIDs pro Funkband: 8
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, CSMA/CA, DHCPv6
Routing Protocol
BGP–4, RIP–1, RIP–2, OSPFv2, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH–2, CLI, TR–069
Verschlüsselungsalgorithmus
Blowfish, MD5, SHA–1, WPA–PSK, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES, WPA2–PSK, IKEv2, WEP, IKEv1, SHA–256, SHA–512
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509–Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), XAUTH–Authentifizierung
WLAN–Rating
AC1200
Leistungsmerkmale
NAT Support, PAT Support, ARP–Unterstützung, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, ALG–Unterstützung, MAC–Adressenfilter, IPv6–Unterstützung, WDS–Unterstützung (Wireless Distribution System), Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi–Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), WAN–Failover, DHCP–Server, FTP–Server, mehrfacher SSID–Support, PoE+, Reset–Taste, Bandbreitensteuerung, ohne Lüfter, DHCP–Relais, SNMP–Trap, an DIN–Schiene montierbar, 8KV ESD Protector, IGMP–Proxy, Metallgehäuse, SFTP–Server, Bandsteuerung, SSID auf VLAN Mapping, 2 kV Überspannungsschutz, schnelles Roaming, Inter–VLAN Routing, Client–Isolierung, Modbus–kompatibel, VLAN Tagging, Anschluss–basiertes VLAN, NAT–Deaktivierung, Stealth Mode
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, FCC, IEC 60068–2–32
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ LAN: 4 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T (PoE+) – RJ–45 ¦ USB 2.0: 1 x 4–polig USB Typ A ¦ Seriell: 1 x RS–232/485 – Klemmleiste ¦ Antenne: 4 x RP–SMA ¦ 1 x DI/DO – Klemmleiste
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Redundante Stromversorgung
Optional
Installierte Anzahl
2 (Max)
Erforderliche Netzspannung
DC 24 – 56 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
DIN–Schiene Halterung, 4–poliger entfernbarer Klemmenblock, 8–poliger entfernbarer Klemmenblock
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel – 1.5 m
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5,1 cm
Gewicht
1,09 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, trendnet wlan router, dsl router, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,63*
€ 409,63*
Frei Haus
ab € 375,54*
€ 422,42*
€ 6,78*
ab € 403,36*
€ 452,79*
Frei Haus
ab € 409,52*
€ 460,15*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 410,58*
€ 462,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.