Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-WP100 Industrial PoE+ Router, Wireless AC1200 Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-WP100 Industrial PoE+ Router, Wireless AC1200 Gigabit
TRENDnet TI-WP100 Industrial PoE+ Router, Wireless AC1200 Gigabit
TRENDnet TI-WP100 Industrial PoE+ Router, Wireless AC1200 Gigabit
TRENDnet TI-WP100 Industrial PoE+ Router, Wireless AC1200 Gigabit
TRENDnet TI-WP100 Industrial PoE+ Router, Wireless AC1200 Gigabit
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1506
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-WP100
EAN/GTIN:
     710931161632
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

Der industrielle AC1200 Wireless Dual-Band Gigabit PoE+ Router von TRENDnet, Modell TI-WP100, verfügt über Dual-Band AC1200 WiFi zur Maximierung der Geräte-Netzwerkgeschwindigkeit; er ist mit einem 867Mbps Wireless AC-Netzwerk und einem 300Mbps Wireless N-Netzwerk ausgestattet. Er unterstützt Dual-WAN-Hybridverbindungen (Ethernet für Lastausgleichs- oder Failover-Modi und verschlüsselten VPN-Zugang (Virtual Private Network) für Remote-Anwender. Vier Gigabit-PoE+-Ports ermöglichen es Anwendern, Access Points, IP-Kameras und andere PoE+-Geräte direkt über den Router mit Strom zu versorgen.

  • Industrielles AC1200 Dual-Band-Wireless
  • 4 Gigabit PoE+ Ports, 1 Gigabit WAN-Port
  • PoE-Leistungsbudget: 120 W bei 48 V DC-Eingang, 120 W bei 24 V DC-Eingang
  • PoE Alive Check startet nicht reagierende PoE-betriebene Geräte neu
  • PoE-Energieplanung, Leistungsbegrenzung und Portpriorität
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Betriebstemperaturbereich von -30° bis 70°C
  • Bis zu 8 SSIDs je Frequenz
  • SSID-zu-VLAN-Zuordnung
  • Unterstützung für Wireless WAN (WAN-Lastausgleich/Failover zwischen drahtgebundenem Ethernet-WAN und Wireless WAN)
  • 802.1Q/portbasierte VLAN-Unterstützung
  • Inter-VLAN Routing
  • Unterstützung von IPsec & SSL VPN (OpenVPN)
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Digitaler Eingang/Ausgang
  • Unterstützt serielle Modbus-Schnittstelle und virtuelles COM
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S12048, TI-S12024, TI-S24048)
  • Optionaler magnetischer WiFi-Antennensockel, Modell TEW-LB101 (separat erhältlich)

Unterstützt sowohl PoE- (802.3af) als auch PoE+- (802.3at) Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung von 120W. Der industrielle Gigabit-Router AC1200 ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet und für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -30° - 70° C (-22° - 158° F) für industrielle Umgebungen ausgelegt.

Erweiterte Kontrollelemente für Verkehrsmanagement, Fehlerbehebung und Unterstützung der SNMP-Überwachung machen ihn zu einer leistungsstarken Lösung für KMU-Netzwerke. Dieser Wireless-Router verfügt über erweiterte Verwaltungs-, QoS-, VLAN-, VPN- und andere Funktionen, um optimale Leistung, Skalierbarkeit und Schutz Ihres Netzwerks zu gewährleisten. Verwalten Sie den Internetzugang Ihrer Büros auf intelligente Weise mit unserem fortschrittlichen Inhaltfilterungstool, steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Internet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Router
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-WP100, Schnellinstallationsanleitung, 4 abnehmbare Dua...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
4
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
4
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
51 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
1.09 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.71 kg
Bruttogewicht:
1,71
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, trendnet wlan router, dsl router, dinrail, POENetzwerkswitch, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, POEEthernetSwitch, Industrie, PowerOverEthernetSwitches, LAN, industrialethernet, POESwitch, Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 363,02*
€ 408,65*
Frei Haus
ab € 371,49*
€ 418,63*
€ 6,78*
ab € 402,12*
€ 451,59*
Frei Haus
ab € 407,74*
€ 458,99*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 411,16*
€ 461,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.