Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4.0x1.7mm weiss 1m 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4.0x1.7mm weiss 1m 1 m
InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4.0x1.7mm weiss 1m 1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999344844
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26801D
EAN/GTIN:
     4043718297757
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4.0x1.7mm weiss 1m 1 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm - 1 m Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Länge: 1 m Anschluss: Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich Stecker (zweites Ende): Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - weiblich Farbe: Weiß

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 4.0x1.7mm weiss 1m 1 m

Produktbeschreibung:

InLine® DC–Stecker–Verlängerungskabel,
  • Innenleiter: Kupfer AWG 24
  • DC–Stecker/Buchse: 4,0x1,7mm
  • Farbe weiß
  • max. 12V/2A (24W)

  • Farbe: Weiß
  • Hersteller–Nr.: 26801D
  • EAN Code: 7405–4043717405–8297757
  • Höhe Artikel: 1,000 cm
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Typ: 4,0x1,7 mm
  • Schirmung: Ungeschirmt
  • UL: Nein
  • Länge Artikel: 100,000 cm
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Breite Artikel: 1,000 cm
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,022 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Variante: Standard Kabel
  • Signal: Strom
  • Länge: 1 m
  • Querschnitt: AWG 24
  • Gewicht: 0,027 kg
  • Seite A: DC Stecker
  • Seite B: DC Buchse

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Länge
1 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) – männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,26*
Lager 7405
2181
€ 1,00*
ab € 10,77*
€ 15,35*
€ 3,50*
ab € 13,13*
€ 18,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.