Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2753
>
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Stromkabel
>
Artikel
INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (M) zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (W) - 1 m - weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
inLine
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7296974
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
26801D
EAN/GTIN:
4043718297757
Suchbegriffe:
inline
26801d
26801
verlngerungskabel
Übersicht
Kurzinfo
INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (M) zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (W) - 1 m - weiß
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
InLine
Hersteller Art. Nr.
26801D
Modell
EAN/UPC
4043718297757
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
INLINE - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm - 1 m
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge
1 m
Anschluss
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - weiblich
Farbe
Weiß
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Länge
1 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG):
24
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich
Stecker (zweites Ende):
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - weiblich
Kennzeichnung:
RoHS
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
stecker/buchse
,
gleichstromstecker
,
verlängerungskabel
,
steckerbuchse
,
40x17mm
,
stecker
,
buchse
,
inline®
,
weiß
,
spannungsversorgungsverlängerungska...
,
4.0x1.7mm
,
weiss
,
spannungsversorgungsverlngerungskab...
,
spannungsversorgungs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 560
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,26*
Lager 7405
5 Tage
2181
€ 1,00*
ab € 10,77*
€ 15,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,13*
€ 18,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen