Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Bidirektionales USB Type-C zu DisplayPort Kabel DP Alt Mode 8K 60 Hz 1 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Bidirektionales USB Type-C zu DisplayPort Kabel DP Alt Mode 8K 60 Hz 1 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1 m
Delock Bidirektionales USB Type-C zu DisplayPort Kabel DP Alt Mode 8K 60 Hz 1 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999344830
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86038
EAN/GTIN:
     4043619860388
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Delock Bidirektionales USB Type-C zu DisplayPort Kabel DP Alt Mode 8K 60 Hz 1 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Video-Adapterkabel - 24 pin USB-C zu DisplayPort - 1 m Typ: Video-Adapterkabel Technologie: Dreifachisolierung Besonderheiten: 8K Unterstützung, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HBR3 support, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, bidirectional, Chipset Chrontel CH7213 Länge: 1 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 20-poliger DisplayPort - männlich Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.4 Farbe: Schwarz Verpackung: Retail - Box

Delock Bidirektionales USB Type–C zu DisplayPort Kabel DP Alt Mode 8K 60 Hz 1 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1 m

Produktbeschreibung:

Dieses DP 8K zertifizierte USB–C zu DisplayPort
Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen
verschiedenen Geräten mit USB Type–C und DisplayPort Anschlüssen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Video–Adapterkabel
Technologie
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
8K Unterstützung, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HBR3 support, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR–Support, bidirectional, Chipset Chrontel CH7213
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
20–poliger DisplayPort – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Box

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,67*
€ 37,43*
€ 6,70*
ab € 28,80*
€ 38,74*
6 Tage
15
€ 9,90*
ab € 32,46*
€ 43,53*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,77*
€ 45,18*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 40,31*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.