Fanvil SIP-Phone X3S pro inkl. Netzteil VoIP-Telefon DHCP FTP HTTPS HTTP IPv6 L2TP PPPoE SIP SNTP TCP/IP UDP Ethernet Telefonbuch Freisprecheinrichtung
Artikeldetails:
- Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkprotokolle: DHCP Telefon-Funktionen: Freisprecheinrichtung Farbe: Farbig Telefon-Funktionen: Telefonbuch Typ: VoIP-Telefon Schnurlostechnik: Schnurlos (Sonstige) Netzwerkprotokolle: SIP Netzwerkprotokolle: TCP/IP Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.): Voice-Over-IP
Fanvil SIP–Phone X3S pro inkl. Netzteil VoIP–Telefon DHCP FTP HTTPS HTTP IPv6 L2TP PPPoE SIP SNTP TCP/IP UDP Ethernet Telefonbuch Freisprecheinrichtung
Produktbeschreibung:
Highlights
4 SIP–Leitungen, SIP–Hotspot
1000 lokale Telefonbü,cher, Anrufer–ID, Halten,
Weiterleiten
2,4",–Hauptfarbdisplay
HD–Audio auf Freisprecheinrichtung und Hö,rer
Opus–Voice: kann eine Vielzahl von Audioanwendungen verarbeiten,
einschließ,lich IP–Voice, Mehrparteien–Konferenz,
etc.
Unterstü,tzt lokale 6–Teilnehmer–Konferenzen
Unterstü,tzt drahtloses EHS–Headset
Zwei Fast–Ports
Stä,nder mit 2 einstellbaren Winkeln von 45 und 50 Grad
Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk,
Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.X3S
Pro/X3SP Pro ist ein IP–Telefon der Einstiegsklasse
mit Farbbildschirm.
Mit High–Definition–Voice, 320x240 2,4–Zoll–Farbbildschirm,
4 SIP–Leitungen, lokaler 6–Parteien–Konferenzschaltung
und anderen erweiterten Funktionen wie EHS–Headset,
bietet es die hochwertige und bequeme Erfahrung
fü,r Benutzer zu einem erschwinglichen Preis. ,XS
Series IP PhoneAls ideales IP–Telefon mit elegantem
Erscheinungsbild bietet die Fanvil XS/XU–Serie
den Benutzern den direkten Zugriff auf Anweisungen
mit dem intuitiven Design von einem oder mehreren
hochauflö,senden Displays und neu vergrö,ß,erten
Leitungstasten,
die mehr Flexibilitä,t und Produktivitä,t bieten,
um die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen
zu ü,bertreffen.
Die IP–Telefone der Fanvil XS/XU–Serie bieten
Ihnen ein beeindruckendes HD–Audioerlebnis sowohl
im High–Band als auch im Low–Band mit dem Netzwerk. ,Technische Informationen
Gerä,te–Abmessungen
169x186.3x174.5 mm
Display
2.4–inch (320x240) Color Screen
Ports
2x RJ9 Port (Handset x1, Headphone x1)
2x ,RJ45 Port (Network x1, PC x1)
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ,| ,RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | ,IPv6 | ,LLDP | ,PPPoE | ,802.1x
| ,L2TP | ,OpenVPN | ,SNTP | ,FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR–069
Netzwerk
10/100 Ethernet, dual bridged port for PC bypass
Stromversorgung
5V / 0.6A
Stromverbrauch
Idle 0.9~1.48W, Peak 2.03~3.03W
Technische Details:
Allgemeines
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Voice–Over–IP
Netzwerkprotokolle
DHCP; FTP; HTTPS; HTTP; IPv6; L2TP; PPPoE; SIP; SNTP; TCP/IP; UDP
Netzwerkstandards
Ethernet
Telefon–Funktionen
Telefonbuch; Freisprecheinrichtung
Schnurlostechnik
Schnurlos (Sonstige)
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
169 x 186,3 x 174,5 mm