Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m Grau
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999327373
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16502A
EAN/GTIN:
     4043718298051
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
inline kaltgeräte-verlängerung 2m

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 2 m Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Besonderheiten: H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel Länge: 2 m Anschluss: Strom IEC 60320 C13 Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C14 Bewertete Spannung: 250 V Farbe: Grau Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

InLine Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 2 m Grau

Produktbeschreibung:

Netzteil–Verlängerungskabel mit 3–poligem Kaltgeräteanschluss, zur Verlängerung des 250–V–Netzanschlusses von PC, Monitoren, Druckern und vielen anderen elektronischen Geräten im Computerbereich. Dieses Kabel kann auch für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) oder Mehrfachstromversorgungen (PDUs) verwendet werden.
  • Stecker IEC–60320 C14
  • Stecker IEC60320 C13
  • PVC–Leitung H05VV–F, 3x 0,75mm²
  • Vergossene Stecker (Druckguss)

  • Breite Artikel: 3,000 cm
  • Seite A: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Farbe: Grau
  • Hersteller–Nr.: 16502A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8298051
  • Höhe Artikel: 2,000 cm
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Verpackung: Retail
  • Seite B: IEC–C14 (Kaltgeräte)
  • UL: Nein
  • Länge Artikel: 200,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0011 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,220 m
  • Netto–Gewicht: 0,178 kg
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Gewicht: 0,185 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Spannung
250 V
Besonderheiten
H05VV–F 3G 0,75 mm² Kabel
Länge
2 m
Farbe
Grau
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C14

Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 2m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,93*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 12,85*
Lager 7405
359
€ 1,00*
ab € 12,48*
€ 17,78*
€ 3,50*
ab € 14,72*
€ 20,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.