Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999313347 Herst.-Nr.: 4XC1D51445 EAN/GTIN: 0195892020912 |
| |
|
|  |  |
 | Lenovo TP QUECTEL SDX24 EM120R-GL CAT12 PCIE WWAN MODULE PCI-Express Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Quectel EM120R-GL - drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE Advanced Gerätetyp: Drahtloses Mobilfunkmodem - M.2 Card Formfaktor: Intern Max. Datenübertragungsrate: 600 Mbps Zellprotokoll: LTE Advanced Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,2 cm x 3 cm x 0,23 cm Gewicht: 6.8 g Entwickelt für: ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW (WWAN-Upgrade-fähig), 20XX (WWAN-Upgrade-fähig)
Lenovo TP QUECTEL SDX24 EM120R–GL CAT12 PCIE WWAN MODULE PCI–Express Produktbeschreibung: Das mobile Breitbandmodul II ThinkPad Quectel SDX24 EM120R–GL 4G LTE CAT12 PCIE ist ein drahtloses Kommunikationsmodul mit vielfältigen Empfangsmöglichkeiten. Es hilft bei der Datenverbindungs– und Netzwerkbereitstellung mittels PCI Express M.2–Standardschnittstelle. Mit einer Downlink–Geschwindigkeit von bis zu 600 Mbit/s und einer Uplink–Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s verbessert das mobile Breitbandmodul 4G CAT12 die Netzwerkzuverlässigkeit und –verfügbarkeit Ihres ThinkPad und bietet eine großartige Mobilfunklösung für Reisende, damit diese auch unterwegs ihre PCs verwenden können. Technische Details: Allgemein Gerätetyp Drahtloses Mobilfunkmodem Modem Max. Datenübertragungsrate 600 Mbps Zellprotokoll LTE Advanced Netzwerk Leistungsmerkmale 2x2 MIMO–Technologie, integrierter GNSS–Empfänger Verschiedenes Produktzertifizierungen JATE, IC, FCC, ANATEL, TELEC, KC, NCC, RCM, ICASA, IFETEL, sDoC Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 1 Jahr Abmessungen und Gewicht Abmessungen & Gewicht (Transport) Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur –25 °C Max. Betriebstemperatur 75 °C Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW (WWAN–Upgrade–fähig), 20XX (WWAN–Upgrade–fähig) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lte modem, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 56,48* | € 71,30* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 57,99* | € 72,92* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 62,11* | € 78,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,58* | € 78,82* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 74,73* | € 94,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|