Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 30 cm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 30 cm Blau
InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 30 cm Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-999313255
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16503B
EAN/GTIN:
     4043718297115
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeraete verlaengerung

InLine Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 30 cm Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - 30 cm Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Besonderheiten: H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel Länge: 30 cm Anschluss: Power IEC 60320 C13 Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C14 Bewertete Spannung: 250 V Farbe: Blau

InLine Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel IEC 60320 C13 bis C14 250 V 30 cm Blau

Produktbeschreibung:

Netzteil–Verlängerungskabel mit 3–poligem Kaltgeräteanschluss, zur Verlängerung des 250–V–Netzanschlusses von PC, Monitoren, Druckern und vielen anderen elektronischen Geräten im Computerbereich. Dieses Kabel kann auch für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) oder Mehrfachstromversorgungen (PDUs) verwendet werden.
  • Stecker IEC–60320 C14
  • Stecker IEC60320 C13
  • PVC–Leitung H05VV–F, 3x 0,75mm²
  • Vergossene Stecker (Druckguss)

  • Farbe: Blau
  • Seite A: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Hersteller–Nr.: 16503B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8297115
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Verpackung: Retail
  • Seite B: IEC–C14 (Kaltgeräte)
  • UL: Nein
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,220 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–064000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 2,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 30,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Gewicht: 0,071 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Spannung
250 V
Besonderheiten
H05VV–F 3G 0,75 mm² Kabel
Länge
30 cm
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C14

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,74*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 10,24*
Lager 7405
1681
€ 1,00*
ab € 11,02*
€ 15,71*
€ 3,50*
ab € 15,86*
€ 22,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.