Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Flip-Hülle für Tablet Polyurethan weiß 11" 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Smart Flip-Hülle für Tablet Polyurethan weiß 11" 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. 3.
Apple Smart Flip-Hülle für Tablet Polyurethan weiß 11" 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. 3.
Artikel-Nr.:
     7405B-999311213
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJMA3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252438442
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Apple Smart Flip-Hülle für Tablet Polyurethan weiß 11" 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. 3.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet Produkttyp: Flip-Hülle für Tablet Bildschirmgröße Kompatibilität: 27,9 cm (11") Material: Polyurethan Farbe: Weiß Entwickelt für: 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)

Apple Smart Flip–Hülle für Tablet Polyurethan weiß 11" 11–inch iPad Pro 1. Generation 2. 3.

Produktbeschreibung:

Das Smart Folio für das iPad Pro besteht aus einem
einzigen Stück Polyurethan,
um die Vorder– und Rückseite des iPad zu schützen.
Es weckt dein iPad Pro automatisch auf und schickt
es in den Ruhemodus,
wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart
Folio ganz einfach falten.
So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen,
Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.

Technische Details:

Allgemein
Material
Polyurethan
Farbe
Weiß
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
27,9 cm (11")
Abdeckungsart
Flip–Hülle
Öffnungstyp
Seitlich
Verschlussart
Magnetverschluss mit Sleep–/Wakeup–Funktion
Deckelmerkmale
Standfunktion
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11–inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation)

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 61,61*
€ 78,39*
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 83,33*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,80*
€ 84,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,35*
€ 84,68*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 93,68*
€ 116,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.