Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE 6120 VOX 12V Mini-CB Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht AE 6120 VOX 12V Mini-CB Funkgerät
Albrecht AE 6120 VOX 12V Mini-CB Funkgerät
Artikel-Nr.:
     7405B-999293050
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     134812
EAN/GTIN:
     4032661126207
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte

Albrecht AE 6120 VOX 12V Mini-CB Funkgerät

Artikeldetails:

  • Typ: Funkgerät

Albrecht AE 6120 VOX 12V Mini–CB Funkgerät

Produktbeschreibung:

Frequenz (LOV): 27 MHz · Funkgeräte–Besonderheiten: VOX,EU Multinorm–Gerät,Freisprechfunktion,S–Meter,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Gewicht: 0,3 kg · Kanäle (Funk): 40 FM / 40 AM,80 FM / 40 AM,40 FM,27 FM / 27 AM · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 20 km · Sendeleistung: 4 W · Sets (LOV – nur für Titel): 1er Set · Übertragungsart (Details): Funk

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Funkgerät

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht cb funkgerät, cb funkgerät, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,67*
€ 59,05*
€ 4,00*
ab € 54,00*
€ 72,09*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 55,52*
€ 72,13*
€ 3,50*
ab € 57,07*
€ 73,70*
€ 4,70*
ab € 57,28*
€ 73,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.