Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Kaltgerätekabel für UK Mickey-mouse Netzkabel mit Mickey-Mouse Stecker Länge 1.8m 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Kaltgerätekabel für UK Mickey-mouse Netzkabel mit Mickey-Mouse Stecker Länge 1.8m 1,8 m Schwarz
Elgato Kaltgerätekabel für UK Mickey-mouse Netzkabel mit Mickey-Mouse Stecker Länge 1.8m 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999277512
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     NKGBM2SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1,8m
kaltgeräte zuleitung

Elgato Kaltgerätekabel für UK Mickey-mouse Netzkabel mit Mickey-Mouse Stecker Länge 1.8m 1,8 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Kabellänge: 2m Einsatzbereich: Strom / Netzteil Farbe: Schwarz

Elgato Kaltgerätekabel für UK Mickey–mouse Netzkabel mit Mickey–Mouse Stecker Länge 1.8m 1,8 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Netzkabel (C5, UK), Länge: 1.8 m, passend für:
Netzteil Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
1,8 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Strom / Netzteil

Weitere Suchbegriffe: Smart Home, Home & Living
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.