Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CB Spin 513 R841T-S512 Chrome Qualcomm/4 GB/64 GB eMMC/13.3''/M-Touch 4 GB 13,3" OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CB Spin 513 R841T-S512 Chrome Qualcomm/4 GB/64 GB eMMC/13.3''/M-Touch 4 GB 13,3" OS
Acer CB Spin 513 R841T-S512 Chrome Qualcomm/4 GB/64 GB eMMC/13.3''/M-Touch 4 GB 13,3" OS
Artikel-Nr.:
     7405B-999276966
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AA5EG.003
EAN/GTIN:
     4710886653561
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Acer CB Spin 513 R841T-S512 Chrome Qualcomm/4 GB/64 GB eMMC/13.3''/M-Touch 4 GB 13,3" OS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Chromebook Spin 513 R841T - 33,8 cm (13.3") - Snapdragon 7c Kryo 468 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch Produkttyp: Chromebook - Flip-Design Betriebssystem: Chrome OS (with Chrome Education Upgrade) Prozessor: Qualcomm Snapdragon 7c Kryo 468 bis zu 2,4 GHz Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 64 GB eMMC Bildschirm: 33,8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD Grafik: Qualcomm Adreno 618 Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 Batterie: 2 Zellen - bis zu 14 Stunden Besonderheiten: Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor Farbe: Stahlgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31 cm x 20,935 cm x 1,555 cm Gewicht: 1,2 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen)

Acer CB Spin 513 R841T–S512 Chrome Qualcomm/4 GB/64 GB eMMC/13.3''/M–Touch 4 GB 13,3" OS

Produktbeschreibung:

Dieses ultra–portable und stylische 2–in–1 Chromebook mit optionalem 4G LTE ist kaum größer als ein Blatt Papier und ermöglicht es Benutzern, nahtlos zwischen Arbeits–, Privat– und Hobbyprojekten zu wechseln. Das Chrome Enterprise Upgrade ist bereits freigeschaltet und ermöglicht es dem IT–Team, die Cloud–Ressourcen sicher und effektiv von überall aus bereitzustellen, zu orchestrieren und zu unterstützen. Das Chrome Enterprise Upgrade ist bereits im Verkaufspreis enthalten.

Leistungsstarke Mobilität
Dieses Convertible Chromebook ist mit weniger als 1,2 kg nicht nur extrem leicht, sondern auch kaum größer als ein Blatt Papier. Es passt damit ganz bequem in eine Tasche oder einen Rucksack. Zusammen mit der Qualcomm® Snapdragon™ 7c–Rechenplattform bietet Ihnen dieses Chromebook genügend Rechenleistung, um über den Tag zu kommen, wohin auch immer Sie es mitnehmen.

Chrome Enterprise
Chrome Enterprise vereinfacht die Verwaltung Ihres Unternehmens. Senken Sie Kosten, vereinfachen Sie Prozesse, reduzieren Sie Sicherheitsrisiken und verringern Sie die Anzahl erforderlicher IT–Ressourcen maßgeblich dank der Möglichkeit, alle Ihre Geräte einfach zu aktualisieren und zu verwalten.

Spürbar ansprechend
Dieses Chromebook ist für verbesserte Audio–Qualität in Meetings bei Anwendungen wie Google Meet mit zwei integrierten Mikrofonen sowie einem schmalen Rahmen ausgestattet, der für eine Screen–to–Body–Ratio von 78% sorgt. So können Sie das beeindruckende FHD–IPS–Display mit 33 cm (13 Zoll) richtig genießen.

Akkulaufzeit für den ganzen Tag
Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit sind eine gefühlte Ewigkeit. Ein einzelner Ladevorgang sorgt dafür, dass am Ende Ihres Arbeitstags sogar noch Leistung übrig bleibt. Sie können das Netzteil getrost liegen lassen.

Jede Menge Extras
Dieses Chromebook wurde speziell für die Anforderungen von Business–Anwendern entwickelt und bietet daher eine Vielzahl an praktischen Features wie WiFi 5, einen Touchscreen und ein Touchpad mit Corning® Gorilla® Glas, eine optional hintergrundbeleuchtete Tastatur sowie einen USB Typ–C–und einen USB 3.2 Typ–A–Anschluss für zusätzliche Flexibilität, damit alle tagtäglichen Herausforderungen zu meistern sind.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Kryo
Prozessor
468
Prozessor–Taktfrequenz
2,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
Bluetooth–Version
5.0
Design
Produkttyp
Hybrid (2–in–1)
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
33,8 cm
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Panel–Typ
IPS
HD–Typ
Full HD
LED–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Speicher
RAM–Speicher
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x–SDRAM
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Optisches Laufwerk – Typ
Nein
Integrierter Kartenleser
Nein
Software
Installiertes Betriebssystem
Chrom OS
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On–Board Grafikadaptermodell
Qualcomm Adreno 618
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1,2 kg
Breite
310 mm
Tiefe
209,4 mm
Höhe
15,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Numerisches Keypad
Nein
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Batterie
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität (Wattstunden)
36 Wh
Batteriekapazität
4670 mAh
Leistung
Netzteilstärke
45 W
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonenanzahl
2
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 387,58*
€ 432,23*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 418,09*
€ 464,27*
2 Tage
26
€ 2,50*
ab € 417,31*
€ 465,48*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 422,17*
€ 470,01*
Frei Haus
ab € 422,09*
€ 470,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,01*
€ 559,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 39,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,84*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,31*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,26*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,34*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,21*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,98*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,13*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.