Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 27" Breitbild-Monitor Bildschirme 68,7 cm Breitbild 27 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 27" Breitbild-Monitor Bildschirme 68,7 cm Breitbild 27 Zoll Schwarz
3M Blickschutzfilter für 27" Breitbild-Monitor Bildschirme 68,7 cm Breitbild 27 Zoll Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999265229
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044054363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter für 27" Breitbild-Monitor Bildschirme 68,7 cm Breitbild 27 Zoll Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3M Blickschutzfilter für 27" Breitbild-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 68,7 cm Breitbild (27 Zoll Breitbild) Produkttyp: Blickschutzfilter für Bildschirme Farbe: Schwarz Kompatibilität der Bildschirmgröße: 68,7 cm Breitbild (27 Zoll Breitbild) Produktmaterial: Kunststoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 59,8 cm 33,7 cm

3M Blickschutzfilter für 27" Breitbild–Monitor Bildschirme 68,7 cm Breitbild 27 Zoll Schwarz

Produktbeschreibung:

Die Display– und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Die Mikrolamellen–Technologie unserer erstklassigen Blickschutzfilter trägt dazu bei, die auf Ihrem Monitor angezeigten vertraulichen und sensiblen Informationen vor seitlichen Blicken von visuellen Hackern zu schützen. Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei, so dass Sie eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige erhalten, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.

Technische Details:

Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Display–Privatsphärenfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Black, Translucent
Merkmale
Display–Filterfunktionen
Anti–Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Nein
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti–Fingerprint Oberfläche
Ja
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
68,6 cm
Bildumfang HxW
337 x 598 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
685 mm
Paketgewicht
617,4 g
Verpackungsart
Box
Logistische Daten
Palettengewicht
218 kg
Menge pro Palette
260 Stück(e)
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
7405–5005117405–28797735

Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, blickschutzfilter 3m 27" 16:9, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter, Displayschutz, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.