Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7763 2.45 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7763 2.45 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
AMD EPYC 7763 2.45 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999251218
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000312
EAN/GTIN:
     5715063291962
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 7763 2.45 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC™ 7763 / 2,45 GHz Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: AMD EPYC™ 7763
  • Anz. der Kerne: 64 Kerne / 128 Threads
  • Cache-Speicher: 256 MB
  • Geeignete Sockel: Socket SP3
  • Prozessoranz.: 1
  • Taktfrequenz: 2,45 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,5 GHz
  • Funktionen: AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard, AMD Workload Affinity

AMD EPYC 7763 2.45 GHz 64 Kerne 128 Threads 256 MB Cache–Speicher Socket SP3 OEM

Produktbeschreibung:

EPYC™ Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen–, Speicher–, E/A– und Sicherheitsfähigkeiten – entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC™ 7763
Anz. der Kerne
64
Anz. der Threads
128 Threads
Cache–Speicher
256 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 256 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,45 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,5 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur–Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard, AMD Workload Affinity
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.663,59*
€ 1.784,70*
Frei Haus
ab € 1.662,38*
€ 1.795,70*
€ 6,90*
ab € 1.676,06*
€ 1.812,48*
2 Tage
9
€ 6,50*
ab € 1.683,17*
€ 1.812,89*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.727,51*
€ 1.867,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,06*
€ 2.221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,18*
€ 2.212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,96*
€ 2.150,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,01*
€ 2.107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,51*
€ 2.055,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.