Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 8-PORT UNMANAGED 2.5G SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 8-PORT UNMANAGED 2.5G SWITCH
TRENDnet 8-PORT UNMANAGED 2.5G SWITCH
Artikel-Nr.:
     7405B-999217870
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S380
EAN/GTIN:
     0710931140590
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

TRENDnet 8-PORT UNMANAGED 2.5G SWITCH

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TEG S380 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 100/1000/2.5G Leistung: Switching-Kapazität: 40 Gbit/s
    Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Leistungsmerkmale: Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus, ohne Lüfter, 1,5-MB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 10,3 cm x 2,6 cm Gewicht: 600 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 8–PORT UNMANAGED 2.5G SWITCH

Produktbeschreibung:

8–Port unverwalteter 2,5G Switch

Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie digitale Engpässe mit den unverwalteten 2.5G Switchen von TRENDnet. Diese 2,5G–Netzwerk–Switche sind mit 2,5 GBASE–T RJ–45–Ports ausgestattet, die höhere Gigabit–Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über Ihre bestehende Cat5e– oder bessere Verkabelung ermöglichen. Jeder 2,5G–Hochgeschwindigkeits–Switch verfügt über ein robustes Metallgehäuse und kann für flexible Einrichtung an der Wand montiert werden. Das lüfterlose Design senkt den Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche. Die zuverlässigen 2,5G–Switche von TRENDnet sind kostengünstige Lösungen, die den Durchsatz Ihres Netzwerks erhöhen.

2.5G Ports

Ausgestattet mit 2,5 GBASE–T RJ–45–Ports, die höhere Gigabit–Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über vorhandene Cat5e– oder bessere Verkabelung ermöglichen.

Wandmontierbar

Die 2,5G–Switche verfügen über ein Metallgehäuse mit einem praktischen wandmontierbaren Design für mehr Flexibilität bei der Installation.

Lüfterlos

Das lüfterlose Design der 2,5G–Switche senkt die Energieverbrauchskosten und eliminiert Betriebsgeräusche.

Einfache Installation

Keine Konfiguration erforderlich, schließen Sie einfach Netzwerkgeräte an den 2,5G–Ethernet–Switch an

2.5G Ports

Ausgestattet mit 2,5 GBASE–T RJ–45–Ports, die höhere GigabitGeschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über vorhandene Cat5e– oder bessere Verkabelung ermöglichen.

Lüfterlos

Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche

Gehäuse–Design

Robustes Metallgehäuse

Wandmontierbar

Verfügt über ein praktisches wandmontierbares Design für flexible Installation.

Jumbo Frame

Sendet größere Pakete oder JumboFrames (bis zu 12 KB) für bessere Leistung

LED–Anzeige

LED–Anzeigen an diesem 2.5G–Switch zeigen den Port–Status an

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
40 Gbit/s
Transferrate
29,76 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
12
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb–Duplex
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1,5 A
Stromverbrauch (max.)
12,4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
600 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–1401356 h

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 83,86*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 86,41*
6 Tage
27
€ 5,95*
ab € 68,57*
€ 88,42*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 72,54*
€ 93,14*
1 Tag
3
€ 6,78*
ab € 73,40*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.