Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S380 8-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TEG-S380 8-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
TRENDnet TEG-S380 8-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1496
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S380
EAN/GTIN:
     710931140590
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie digitale Engpässe mit den unverwalteten 2.5G Switchen von TRENDnet. Diese 2,5G-Netzwerk-Switche sind mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports ausgestattet, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über Ihre bestehende Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Jeder 2,5G-Hochgeschwindigkeits-Switch verfügt über ein robustes Metallgehäuse und kann für flexible Einrichtung an der Wand montiert werden. Das lüfterlose Design senkt den Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche.

  • 8x 2,5GBASE-T Ports
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform
  • Abwärtskompatibel mit 10/100/1000Mbps-Geräten
  • 40 Gbit/s Schaltkapazität
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche
  • Wandmontierbar für flexible Installation

2.5G Ports
Ausgestattet mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen.

WANd besteigbar
Die 2,5G-Switche verfügen über ein Metallgehäuse mit einem praktischen wandmontierbaren Design für mehr Flexibilität bei der Installation.

Lüfterlos
Das lüfterlose Design der 2,5G-Switche senkt die Energieverbrauchskosten und eliminiert Betriebsgeräusche.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S380, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzadapter ...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
8
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Bauform:
Desktop
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
26 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
103 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.805 kg
Bruttogewicht:
0,805
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN, 5G, Wandmontierbar, PowerOverEthernetSwitches, Lüfterlos, unverwaltet, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, 8-Port, 2, Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 83,86*
Lager 337
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 86,41*
€ 5,95*
ab € 68,57*
€ 88,42*
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 72,54*
€ 93,14*
€ 6,78*
ab € 73,40*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.