Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 43Wh kompatibel für Dell 5.800 mAh 7,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 43Wh kompatibel für Dell 5.800 mAh 7,4 V
IPC-Computer Akku 43Wh kompatibel für Dell 5.800 mAh 7,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999215378
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     YM3TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

IPC-Computer Akku 43Wh kompatibel für Dell 5.800 mAh 7,4 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

IPC–Computer Akku 43Wh kompatibel für Dell 5.800 mAh 7,4 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,4V / 5800mAh / 43Wh PN: G5M10

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
5800 mAh
Spannung
7,4 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.