Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell ASSY DVD+/-RW Drive 12.7mm SATA 8X/8X Tray DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell ASSY DVD+/-RW Drive 12.7mm SATA 8X/8X Tray DVD-Brenner
Dell ASSY DVD+/-RW Drive 12.7mm SATA 8X/8X Tray DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     7405B-999201012
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0GDTW
EAN/GTIN:
     5704174248972
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern

Dell ASSY DVD+/-RW Drive 12.7mm SATA 8X/8X Tray DVD-Brenner

Artikeldetails:

  • Übertragungs-Protokoll: SATA Bus-Typ: Serial ATA CD lesen: 8 Typ: DVD-Brenner

Dell ASSY DVD+/–RW Drive 12.7mm SATA 8X/8X Tray DVD–Brenner

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemeines
Typ
DVD–Brenner
CD lesen
CD: 8x
Bus–Typ
Serial ATA
Übertragungs–Protokoll
SATA

Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, dell dvd brenner, dvd brenner, Laufwerke, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 10,00*
ab € 24,98*
€ 34,56*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 43,02*
€ 58,86*
€ 3,50*
ab € 44,08*
€ 59,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.