Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Wireless Charger Pad w TA Black Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Wireless Charger Pad w TA Black Schwarz
Samsung Wireless Charger Pad w TA Black Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999200028
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P1300TBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092013629
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Samsung Wireless Charger Pad w TA Black Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Wireless Charger Pad EP-P1300T induktive Ladematte - + AC-Netzteil Produkttyp: Induktive Ladematte + AC-Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,38 cm x 1,47 cm x 8,38 cm Gewicht: 85 g Farbe: Schwarz Erforderliche Netzspannung: 9 V Schnellladetechnologie: Samsung Fast Charge Drahtlose Ladestandards: Qi Kabel: USB-C Kabel - 1.5 m

Samsung Wireless Charger Pad w TA Black Schwarz

Produktbeschreibung:

Deine Galaxy Buds können im Cover laden
Du kannst deine kompatiblen Galaxy Buds oder auch dein Smartphone auf dem Wireless Charger Pad aufladen, selbst wenn es in einem Cover steckt. Die Energieübertragung kann viele Cover durchdringen, deshalb kannst du dein Smartphone zum Aufladen einfach hinlegen.

Farbige LED, die du dimmen kannst
Die farbige LED–Anzeige zeigt dir den aktuellen Ladestatus an und lässt sich nachts dimmen, damit du ungestört schlafen kannst.

Schnell aufgeladen
Dank der Schnellladefunktion mit bis zu 9 Watt hast du schnell wieder 100% Energie. Der Wireless Charger Pad ist auch mit USB PD und Ladeadaptern mit AFC–Schnellladefunktion kompatibel, also musst du nicht lange warten, bis du wieder durchzustarten kannst.

Findet fast überall Platz
Mit seinem schlanken, glatten und kompakten Design braucht der Wireless Charger Pad nicht viel Platz, damit du ihn fast überall aufstellen kannst und in Reichweite hast, wenn dein Smartphone oder deine True Wireless–Kopfhörer neue Energie brauchen.

Lade auf, was dir gefällt
Der Wireless Charger Pad ist mit verschiedenen Android und Apple Geräten kompatibel, sodass du dein Smartphone oder deine True Wireless–Kopfhörer aufladen kannst.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Induktive Ladematte + AC–Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, drahtlose Kopfhörer
Breite
8,38 cm
Tiefe
1,47 cm
Höhe
8,38 cm
Gewicht
85 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Eingangsanschlüsse
24–poliger USB–C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Schnelllade–Technologie
Samsung Fast Charge
Inklusive AC–Netzteil
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel – 1.5 m

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil samsung, handy netzteil, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 16,83*
€ 23,91*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 28,70*
€ 39,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 47,32*
€ 63,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.