Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Akku 37Wh Original 4.810 mAh 7,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Akku 37Wh Original 4.810 mAh 7,7 V
Acer Akku 37Wh Original 4.810 mAh 7,7 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999191615
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP16M4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Acer Akku 37Wh Original 4.810 mAh 7,7 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Acer Akku 37Wh Original 4.810 mAh 7,7 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,7V / 4810mAh / 37Wh PN: AP16M4J passend
für Acer Aspire A114–31,
A314–31, A315–21/G, A315–31, A315–51

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4810 mAh
Spannung
7,7 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.