Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu -BT-1ST BATTERY 4 CELLS 3490MAH 50WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu -BT-1ST BATTERY 4 CELLS 3490MAH 50WH
Fujitsu -BT-1ST BATTERY 4 CELLS 3490MAH 50WH
Artikel-Nr.:
     7405B-999184515
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CP790917-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Fujitsu -BT-1ST BATTERY 4 CELLS 3490MAH 50WH

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Fujitsu –BT–1ST BATTERY 4 CELLS 3490MAH 50WH

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 14,4V / 3490mAh / 50Wh PN: CP7405–790917–XX
passend für Fujitsu Lifebook E448,
Lifebook E458, Lifebook E548, Lifebook E558, Lifebook T937,
Lifebook T938, Lifebook U747, Lifebook U748, Lifebook U757,
Lifebook U758

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3490 mAh
Spannung
14,4 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 146,28*
€ 184,08*
Lager 7405
86
€ 1,00*
ab € 184,43*
€ 221,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.