Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Akku 3634mAh Original 3.634 mAh 15,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Akku 3634mAh Original 3.634 mAh 15,4 V
Acer Akku 3634mAh Original 3.634 mAh 15,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999184512
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP18C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Acer Akku 3634mAh Original 3.634 mAh 15,4 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Acer Akku 3634mAh Original 3.634 mAh 15,4 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,4V / 3634mAh / 55,9Wh PN: AP18C

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
3634 mAh
Spannung
15,4 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.