Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel AH 11 U Professional USB Headset Corded Monaural für PC oder Deskphone mit USB-A Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel AH 11 U Professional USB Headset Corded Monaural für PC oder Deskphone mit USB-A Mono
Alcatel AH 11 U Professional USB Headset Corded Monaural für PC oder Deskphone mit USB-A Mono
Artikel-Nr.:
     7405B-999165344
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MK08009AA
EAN/GTIN:
     3326744926770
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Alcatel AH 11 U Professional USB Headset Corded Monaural für PC oder Deskphone mit USB-A Mono

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Alcatel-Lucent Enterprise Aries 10 AH 11 U - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden - USB-A Empfohlene Verwendung: Telefon, Computer Kopfhörer-Formfaktor: On-Ear Anschlusstechnik: Kabelgebunden Soundmodus: Mono Audiospezifikationen: Frequenzbereich 100 - 10000 Hz - Empfindlichkeit 105 dB +/- 3dB Max. Eingangsleistung: 50 mW Mikrofon: Mikrofonbaum Betriebsart des Mikrofons: Gleichförmig gerichtet Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja

Alcatel AH 11 U Professional USB Headset Corded Monaural für PC oder Deskphone mit USB–A Mono

Produktbeschreibung:

Anschluss (Headset): USB · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Telefon · Audiokanäle: Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Kopfhörer–Besonderheiten: Mikrofon–Rauschunterdrückung · Passend für (Telefon–Headsets): Universal · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: On Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset – kabelgebunden – USB–A
Breite
19,5 cm
Tiefe
14,8 cm
Höhe
4,2 cm
Gewicht
86 g
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
On–Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Frequenzgang
100 – 10000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Empfindlichkeit
105 dB +/– 3dB
Membran
28 mm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Empfindlichkeit
–38 dB
Frequenzgang
100 – 5000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster (Schaumstoff)
Kabeldetails
Headset–Kabel – 2.4 m
Kennzeichnung
FCC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 23,37*
€ 32,01*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 25,17*
€ 34,42*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,36*
€ 36,10*
€ 4,00*
ab € 37,08*
€ 50,38*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 67,91*
€ 89,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.