Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Omada Hardware Controller Hub 1 Gbps Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Omada Hardware Controller Hub 1 Gbps Ethernet
TP-LINK Omada Hardware Controller Hub 1 Gbps Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999153782
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     OC300
EAN/GTIN:
     6935364089863
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
PoE Switch
poe switch

TP-LINK Omada Hardware Controller Hub 1 Gbps Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link Omada OC300 - Netzwerk-Verwaltungsgerät - Cloud-verwaltet Gerätetyp: Netzwerk-Verwaltungsgerät Formfaktor: Rack-montierbar Prozessor: 1 x Cortex-A72 1,2 GHz RAM: 2 GB Flash-Speicher: 8 GB Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Kapazität: Maximale Anzahl von Clients: bis zu 15.000
    Verwaltbare Zugriffspunkte: bis zu 500
    Max. Anzahl an Konten: 1000
    Max. Anzahl an Gutscheinen: 50000
    Max. Anzahl an WLAN-Gruppen: 500 Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montage-Kit Erforderliches Betriebssystem: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Stromversorgung: AC 100/240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 29,4 cm x 18 cm x 4,4 cm

TP–LINK Omada Hardware Controller Hub 1 Gbps Ethernet

Produktbeschreibung:

Zentralisiertes Management für bis zu 500 Omada–Accesspoints,
JetStream Switches und Omada–SafeStream RouterCloudzugriff
für eine Verwaltung von überall zu jeder ZeitDie
lokale Verwaltung und Überwachung der Omada–Geräte
bietet die maximale Kontrolle und StabilitätDie
Omada–App bietet eine einfache und mobile NutzungIndustrieführendes
Hardwaredesign mit einem Leistungsfähigen Chipsatz,
stabiles Metallgehäuse und einen USB 3.0 Back–Up
AnschlussGruppiertes,
standortübergreifende Verwaltung aller Omada–Netzwerkgeräte,
auch aus der Ferne erleichtern enorm die NetzwerkadministrationDie
intuitive Bedienoberfläche bietet umfassende Echtzeitinformationen zum Netzwerk,
wie z. B. die Netzwerkauslastung und die Verteilung
des DatenverkehrsEine automatische Erfassung der Topologie,
Echtzeitinformationen und Statistiken des gesamten
Netzwerks bis hin zur individuellen Steuerung
einzelne Endgeräte,
Netzwerkgeräte oder Gruppen, ermöglicht dem Netzwerkadministrator
eine schnelle ProblembehebungZentrales Management
für Accesspoints,
Switches und GatewaysDer OC300, ein Omada–SDN–Hardware–Controller
(Software Defined Networking),
ermöglicht ein 100% zentralisiertes Management
von Omada–Accesspoints,
Omada–Switches und Omada–Gateways. alles in einer
einzigen Oberfläche.– Omada–SDN–Controller – Zentralisiertes
Management für bis zu 500 Omada–Geräte und 15,000
Endgeräte– Kein Server oder PC notwendig – Kostenloser
CloudzugriffHybrid–Cloud – Sicherer,
praktischer, komfortablerDie Hybrid–Cloud von
Omada ermöglicht einen abgesicherten Fernzugriff
auf den OC300 von überall auf der Welt,
zu jeder Zeit. Der Hybridcontroller bleibt dennoch
mit allen Funktionen im sicheren,
lokalen Netzwerk, unabhängig von der Internetverbindung,
ohne entsprechende Latenz– oder Verbindungsstörungen
für die maximale Stabilität und Sicherheit.Industrieführendes
HardwaredesignAusgestattet mit einem aktuellem
Chipsatz in einem hochwertigen Design,
verfügt der OC300 genügend Leistung Netzwerke
von bis zu 15000 Endgeräte und 500 Omada–Netzwerkgeräte zu verwalten.
Der Design ist sowohl für den Einsatz im 19 Zoll
Serverschrank mit entsprechende Halterungen oder
auch lose mit Gummifüße für einen flexiblen Einsatz
und einfache Installation.
Einfache und intelligente NetzwerküberwachungDie
intuitiv bedienbare Oberfläche ermöglicht es in
Echtzeit den Status des kompletten Netzwerks einzusehen,
die Verteilung der Netzwerkauslastung, Protokolle
und Benachrichtigungen über den Zustand des Netzwerks
zu erhalten oder auch Schlüssseldaten der Teilnehmer
um bessere Geschäftsresultate zu erzielen.Viele
verschiedene Funktionen werden für eine effektivere,
bessere und einfachere Nertzwerkadministration
kombiniert Gruppierte,
standortübergreifende Verwaltung aller Omadageräte
mit FernzugriffDie Verwaltung des Netzwerk wird
enorm vereinfacht,
indem alle Accesspoints, alle Switches und alle
Router auf allen Standorten gruppiert gleichzeitig
in eine Oberfläche verwaltet aus der Ferne werden können.
Kein Netzwerkadministrator oder Techniker muss
vor Ort Geräte einzelnt konfigurieren.Hardware–Controller
Umfassende Zeitsteuerung ermöglichen AutomatisierungVerwalten
Sie Ihr Netzwerk einfacher,
agiler und effektiver ohne manuel eingreifen zu müssen,
indem Sie fast alle administrative Aufgaben mit
einem Zeitplan automatisieren .Noch mehr Vorteile
mit der Omada–AppMit der Omada App ist der gesicherte
Verwaltungszugriff das auf Omada–Netzwerk von
überall zu jeder Zeit möglich kann mit einfachem
Tippen auf das Display eines Mobilgeräts von überall
auf der Welt gesteuert werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–Verwaltungsgerät
Breite
29,4 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 x Cortex–A72 1,2 GHz
RAM
2 GB DDR4 SDRAM
Flash–Speicher
8 GB
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH, RADIUS
Cloud–verwaltet
Ja
Kapazität
Maximale Anzahl von Clients: bis zu 15.000 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: bis zu 500 ¦ Max. Anzahl an Konten: 1000 ¦ Max. Anzahl an Gutscheinen: 50000 ¦ Max. Anzahl an WLAN–Gruppen: 500
Statusanzeiger
Stromversorgung, Cloud
Leistungsmerkmale
Routing, NAT Support, VPN–Support, Schutz vor DoS–Angriffen, URL–Filterung, Firmware aktualisierbar, Access Control List (ACL) Support, Reset–Taste, Captive Portal, Metallgehäuse, Veranstaltungsbenachrichtigung, MAC Adressenauthentifizierung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Layer 3 Management, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.0 – Type A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montage–Kit
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 137,05*
€ 167,51*
€ 6,78*
ab € 137,47*
€ 167,52*
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 168,42*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 169,46*
Lager 7405
86
€ 1,00*
ab € 153,12*
€ 181,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.