Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia task Silber Aluminium Büro LED A,A+,A++ w / clamp 1 silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novus Attenzia task Silber Aluminium Büro LED A,A+,A++ w / clamp 1 silver
Novus Attenzia task Silber Aluminium Büro LED A,A+,A++ w / clamp 1 silver
Artikel-Nr.:
     7405B-999137704
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+1219+000
EAN/GTIN:
     4009729061732
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Novus Attenzia task Silber Aluminium Büro LED A,A+,A++ w / clamp 1 silver

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Farbe: Silber

Novus Attenzia task Silber Aluminium Büro LED A,A+,A++ w / clamp 1 silver

Technische Details:

Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Kompatible Glühbirnentypen
LED
Kompatible Glühbirne Energieeffizienzklassen
A,A+,A++
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Zimmer
Büro
Eingebaute Anzeige
Nein
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Farbwechsel
Nein
Leistung
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kabellänge
2 m
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Technische Details
Tragbar
Nein
LED integriert
Ja

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,32*
€ 337,41*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 296,77*
€ 347,34*
€ 4,50*
ab € 298,98*
€ 347,41*
Frei Haus
ab € 310,27*
€ 362,49*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 360,65*
€ 416,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.