Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Netzwerkadapter USB-C 3.1 2.5 GBase-T x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Netzwerkadapter USB-C 3.1 2.5 GBase-T x 1
TRENDnet Netzwerkadapter USB-C 3.1 2.5 GBase-T x 1
Artikel-Nr.:
     7405B-999127812
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TUC-ET2G
EAN/GTIN:
     0710931180176
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

TRENDnet Netzwerkadapter USB-C 3.1 2.5 GBase-T x 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TUC-ET2G - Netzwerkadapter - USB-C 3.1 - 2.5 GBase-T x 1 - TAA-konform Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB-C 3.1 Ports: 2.5 GBase-T x 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,4 cm x 3,2 cm x 1,3 cm Gewicht: 30 g Verdrahtungstyp: Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5 GBase-T Data Link Protocol: 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Datenübertragungsrate: 2.5 Gbps Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, USB 3.1, IEEE 802.3bz Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.13.6 High Sierra oder später, Apple macOS 10.13.5 TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet Netzwerkadapter USB–C 3.1 2.5 GBase–T x 1

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle USB Typ–C Schnittstelle
Ethernet Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 USB–Version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Design Eingebaut
Nein Komponente für Notebook Produktfarbe Schwarz
LED–Anzeigen Ja Zertifizierung CE,
FCC Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate 2500
Mbit/s Netzstandard IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s Wake–on–LAN bereit Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 84 mm Tiefe 32 mm Höhe
13 mm Gewicht 30 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 % Sonstige Funktionen Schnellstartübersicht
Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990
Leistung USB Ja Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 7, Windows 8.1 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.14 Mojave

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB–C 3.1
Netzwerk
Ports
2.5 GBase–T x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T, Ethernet 2.5 GBase–T
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
2.5 Gbps
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Stromversorgung über USB, Class of Service (CoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, USB 3.1, IEEE 802.3bz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5 GBase–T – RJ–45 – weiblich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C 3.1 Kabel (integriert) – 12,6 cm
Kennzeichnung
FCC
TAA–kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.13.6 High Sierra oder später, Apple macOS 10.13.5
Maße und Gewicht
Breite
8,4 cm
Tiefe
3,2 cm
Höhe
1,3 cm
Gewicht
30 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,42*
1
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 24,14*
2
€ 6,95*
ab € 19,80*
€ 26,58*
Lager 7405
40
1
€ 1,00*
ab € 26,97*
€ 36,00*
1
€ 6,90*
ab € 32,82*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.