Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX Online USV AC 100/110/120/125 V 2700 Watt 3000 VA RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton 9SX Online USV AC 100/110/120/125 V 2700 Watt 3000 VA RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 5
Eaton 9SX Online USV AC 100/110/120/125 V 2700 Watt 3000 VA RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 5
Artikel-Nr.:
     7405B-999125710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX3000
EAN/GTIN:
     0743172091260
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV

Eaton 9SX Online USV AC 100/110/120/125 V 2700 Watt 3000 VA RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Eaton 9SX 9SX3000 - USV - 2700 Watt - 3000 VA
  • Gerätetyp: USV - extern
  • Gewicht: 33,4 kg
  • Eingangsspannung: AC 100/110/120/125 V
  • Ausgangsspannung: AC 100/110/120/125 V
  • Leistungskapazität: 2700 Watt / 3000 VA
  • Eingangsanschlüsse: 1 x Netzstecker NEMA L5-30P
  • Ausgabeanschlussstellen: 4 x Netzstecker NEMA 5-20R ¦ 1 x Stecker NEMA L5-30R
  • Batterie: Bleisäure
  • Betriebszeit (bis zu): 5 Min. bei voller Last
  • Netzwerk: RS-232, USB
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,3 cm x 41,1 cm x 34,5 cm

Eaton 9SX Online USV AC 100/110/120/125 V 2700 Watt 3000 VA RS–232 USB Ausgangsanschlüsse: 5

Produktbeschreibung:

Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk–, Speicher– und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online–Doppelwandler–Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower–Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV – extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
UPS–Technologie
Online
Eingangsspannung
AC 100/110/120/125 V
Eingangsspannungsbereich
AC 100 – 138 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
AC 60 – 144 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
40 – 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker NEMA L5–30P
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Netzstecker NEMA 5–20R ¦ 1 x Stecker NEMA L5–30R
Ausgangsspannung
AC 100/110/120/125 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Effizienz
89%
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Versiegelt
Netzwerk
Remote–Verwaltungsschnittstelle
RS–232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS–232) – D–Sub (DB–9), 9–polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) – 4–poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel seriell – extern – 1.8 m ¦ USB–Kabel – extern – 1.8 m ¦ Stromkabel 2.44 m
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, 3–stufiges Laden, Doppelwandlerprinzip
Kennzeichnung
FCC, cULus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Batterien – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 96% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
50 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,3 cm
Tiefe
41,1 cm
Höhe
34,5 cm
Gewicht
33,4 kg

Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.040,93*
€ 2.192,72*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.062,10*
€ 2.204,72*
Frei Haus
ab € 2.088,40*
€ 2.245,74*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 2.130,03*
€ 2.294,36*
Frei Haus
ab € 2.204,11*
€ 2.353,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,36*
€ 2.730,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,23*
€ 2.711,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.203,78*
€ 2.622,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.163,48*
€ 2.574,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.130,03*
€ 2.534,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.