Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Folio iPad Air 11" 4.Gen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Smart Folio iPad Air 11" 4.Gen schwarz
Apple Smart Folio iPad Air 11" 4.Gen schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999112246
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH0D3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252087480
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Apple Smart Folio iPad Air 11" 4.Gen schwarz

Artikeldetails:

  • Kompatible Marken: Apple
  • Typ: Tasche
  • Kompatible Produkte: Tablet
  • Farbe: Schwarz
  • Kompatible Produktlinien: Apple iPad Air
  • Passende Größe (bis zu): 11"
  • Produktlinie: Apple Smart Folio

Apple Smart Folio iPad Air 11" 4.Gen schwarz

Produktbeschreibung:

Apple Smart Folio – Flip–Hülle für Tablet – Polyurethan
– Schwarz – 10.9" – für 10.9–inch iPad Air (4.
Generation)

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Apple Smart Folio
Typ
Tasche
Kompatible Produkte
Tablet
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)
10,9 "
Allgemeines
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Kompatible Marken
Apple
Kompatible Produktlinien
Apple iPad Air
Kompatible Modelle
iPad

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 63,33*
€ 81,32*
€ 5,00*
ab € 64,11*
€ 82,31*
€ 4,99*
ab € 64,79*
€ 83,19*
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 84,49*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 75,56*
€ 94,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
ab € 720,86*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
ab € 696,09*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
ab € 721,71*
Sonstiges
Apple
MYFY2FD/A
ab € 684,19*
Sonstiges
Apple
MM733TY/A
ab € 909,08*
Sonstiges
Apple
MM6V3TY/A
ab € 715,79*
Sonstiges
Apple
MM6R3TY/A
ab € 706,34*
Sonstiges
Apple
MM9C3FD/A
ab € 544,81*
Sonstiges
Apple
MM713TY/A
ab € 913,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.