Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Geh HDD Tray Kit Type B White Dualpack Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Geh HDD Tray Kit Type B White Dualpack Gehäuse
Fractal Design Geh HDD Tray Kit Type B White Dualpack Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-998961196
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-TRAY-002
EAN/GTIN:
     7340172702511
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Fractal Design Geh HDD Tray Kit Type B White Dualpack Gehäuse

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Type B - Laufwerk-Upgradekit Produkttyp: Laufwerk-Upgradekit Packungsinhalt: Schrauben, 2 unverlierbare Rändelschrauben, 8 Gummitüllen, 2 x 2,5"/3,5" HDD-/SSD-Schacht Farbe: Weiß

Fractal Design Geh HDD Tray Kit Type B White Dualpack Gehäuse

Produktbeschreibung:

L7405–1103242HDD Tray Kit Type B White Dual packDefine 7 /
2x 3.5Ë or 2.5Ë HDD or SSD trays and mounting
hardwareFD–A–TRAY–002

Technische Details:

Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD mounting bracket
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll
Zertifizierung
Define 7, Define 7 XL, Define 7 XL
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
2 Stück(e)
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
132 g

Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,68*
€ 12,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,23*
€ 13,04*
2 Tage
31
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 14,40*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,73*
€ 17,76*
Lager 7405
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,05*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.