Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 1.2 TB 2.5" 10K SAS 12gb/s HP CusKit Festplatte Serial Attached SCSI 1.200 GB 10.000 rpm SAS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 1.2 TB 2.5" 10K SAS 12gb/s HP CusKit Festplatte Serial Attached SCSI 1.200 GB 10.000 rpm SAS1
Dell 1.2 TB 2.5" 10K SAS 12gb/s HP CusKit Festplatte Serial Attached SCSI 1.200 GB 10.000 rpm SAS1
Artikel-Nr.:
     7405B-998957989
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     ST1200MM0099
EAN/GTIN:
     5715063137390
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Dell 1.2 TB 2.5" 10K SAS 12gb/s HP CusKit Festplatte Serial Attached SCSI 1.200 GB 10.000 rpm SAS1

Artikeldetails:

  • Typ: Festplatte Gewicht: 0g Baugröße: 2,5" Drehzahl: 10.000rpm Übertragungsstandard: SAS1 Bauform (Intern/Extern): Sonstige Bauform (Intern/Extern) Festplattentyp: Serial Attached SCSI (SAS) Transferrate: 300MB/s Speicherkapazität: 1.200 GB

Dell 1.2 TB 2.5" 10K SAS 12gb/s HP CusKit Festplatte Serial Attached SCSI 1.200 GB 10.000 rpm SAS1

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 2

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Solid State Disk
Baugröße
2,5 "
Gewicht
12 g
Festplatte
Festplattentyp
Serial Attached SCSI (SAS)
Technische Daten
Speicherkapazität
1200 GB
Drehzahl
10000 rpm
Übertragungsstandard
SAS1
Transferrate
300 MB/s

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 163,73*
€ 204,32*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 193,40*
€ 228,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.