Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps
Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps
Artikel-Nr.:
     7405B-998937485
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888151
EAN/GTIN:
     4260455645409
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Inter-Tech Wi-Fi 5 USB Nano Adapter DMG-04 Stick 650Mbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech DMG-04 - Netzwerkadapter - USB 2.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,5 cm x 2 cm x 0,7 cm Gewicht: 5 g Data Link Protocol: Wi-Fi 5 Datenübertragungsrate: 650 Mbps Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor RTL8811CU Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux 2.2.18 oder höher, Windows 11

Inter–Tech Wi–Fi 5 USB Nano Adapter DMG–04 Stick 650Mbps

Produktbeschreibung:

Der DMG–04 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN–Netzwerk (802.11 n/b/g/ac (WiFi 5)) zu verbinden um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650Mbps auf das Internet zugreifen zu können. Diese Geschwindigkeiten und eine sehr gute Funkabdeckung werden trotz der sehr kompakten Bauform von nur 2cm Gesamtlänge erreicht.

Seine ultrakompakte Bauform lässt selbst in sehr schlanken Notebooks eine unauffällige Anwendung zu. Bei nichtgebrauch lassen sich die empfindlichen Kontakte durch eine Schutzkappe verdecken.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
650 Mbps
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale
Unterstützung für Wi–Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi–Fi Protected Setup (WPS), 1T1R MIMO–Technologie
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne
Antenne
Intern
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x RTL8811CU – Realtek Semiconductor
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux 2.2.18 oder höher
Maße und Gewicht
Breite
1,5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
0,7 cm
Gewicht
5 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
30 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,52*
€ 9,72*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,24*
1
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 10,26*
7 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 13,89*
Lager 7405
88
1
€ 1,00*
ab € 14,24*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.