Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design ATX 3,5 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design ATX 3,5 "
Fractal Design ATX 3,5 "
Artikel-Nr.:
     7405B-998920731
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7C-03
EAN/GTIN:
     7340172702184
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Fractal Design ATX 3,5 "

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Define 7 Compact Light Tempered Glass - Tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Schwarz E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0
    2 x USB 3.0
    1 x Kopfhörer
    1 x Mikrofon
    1 x USB 3.1 Gen 2 Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (240 mm) im Deckel, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 120-mm-Radiator in Unterseite, Support für 280/360 mm Radiator vorne, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 42,7 cm x 47,4 cm Gewicht: 8,76 kg

Fractal Design ATX 3,5 "

Produktbeschreibung:

• Fünf USB–Anschlüsse an der Front, inklusive
USB 3.1 Gen 2 Typ–C • Unterstützt zwei 2.5”/3.5”
Laufwerke sowie bis zu vier SSDs • Optimierter Luftstrom,
Leiser Betrieb Dank hochwertigem Dämmmaterial
• Inklusive Staubfilter und Kabelmanagement–System
• Umfangreiche Kühlungsoptionen mit insgesamt
7x 120/140 mm Es kommt nicht auf die Größe an
– kompaktes Highend Gehäuse im eleganten Design!

Technische Details:

Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Material
Aluminium, Steel, Tempered glass
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Micro–ITX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
2
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack–Einbau
Nein
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Anti–Staubfilter
Ja
Reset–Knopf
Ja
Ein–/Ausschalter
Ja
LED–Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler–Höhe
16,9 cm
Max Grafikkarten–Länge
34,1 cm
Maximum PSU Länge
20 cm
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Nein
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs–Formfaktoren
ATX
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard–Disk Drive Größen
2,5,3,5 Zoll
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Frontkühler–Größen unterstützend
280,360 mm
Unterstützte hintere Lüftergröße
120 mm
Unterstützte obere Lüftergröße
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
8,76 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
521 mm
Paketgewicht
11 kg

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 90,56*
€ 111,73*
€ 5,95*
ab € 90,53*
€ 113,95*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 91,10*
€ 114,54*
Lager 7405
31
€ 1,00*
ab € 95,67*
€ 120,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 96,63*
€ 121,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.