Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 5x GE Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 5x GE Metall
LevelOne Switch 5x GE Metall
Artikel-Nr.:
     7405B-998727116
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0523
EAN/GTIN:
     4015867222256
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch 5x GE Metall

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GEU-0523 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000 Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 10 Gbit/s
    Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde
    Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Energy Efficient Ethernet Produktzertifizierungen: IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,4 cm x 7,2 cm x 2,4 cm Gewicht: 170 g Farbe: Schwarz

LevelOne Switch 5x GE Metall

Produktbeschreibung:

Der LevelOne GEU–0523 ist ein 5 Port Gigabit (1000Mbit/s) Switch,
der mit non–blocking Technologie arbeitet und
auch Fast–Ethernet (10/100Mbit/s) Verbindungen unterstützt.
Alle Ports unterstützen Auto–Negotiation und Auto–MDI/MDIX–Sensing,
so dass keine Crossover–Kabel oder Uplink–Ports
benötigt werden.
Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss
oder als Uplink–Anschluss zu einem Router,
Server, Hub oder einem anderen Netzwerk–Switch
verwendet werden.
Der GEU–0523 ist die ideale Wahl zur kostengünstigen
Erweiterung Ihres Netzwerks.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Ursprungsland
China
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9000
Übertragungsmethode
Store– froward
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3az
10G–Unterstützung
Nein
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Leistung
Netzteil enthalten
Nein
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0,5 A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MT7530D
Flash–Speicher
1024 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
174 g

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 10,96*
€ 14,87*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 15,69*
4
€ 6,95*
ab € 12,76*
€ 16,79*
1
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 17,37*
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 18,15*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.