Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEU-0523 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEU-0523 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEU-0523 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEU-0523 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LevelOne GEU-0523 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-GEU-0523
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0523
EAN/GTIN:
     4015867222256
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der LevelOne GEU-0523 ist ein 5 Port Gigabit (1000Mbit/s) Switch, der mit non-blocking Technologie arbeitet und auch Fast-Ethernet (10/100Mbit/s) Verbindungen unterstützt. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX-Sensing, so dass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports benötigt werden. Jeder Port kann als allgemeiner Netzwerkanschluss oder als Uplink-Anschluss zu einem Router, Server, Hub oder einem anderen Netzwerk-Switch verwendet werden. Der GEU-0523 ist die ideale Wahl zur kostengünstigen Erweiterung Ihres Netzwerks.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MT7530D
Flash-Speicher
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
174 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Übertragungsmethode
Store- froward
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
290 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3az
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.