Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All WM 6252 25 kg 33 cm 13 Zoll 109,2 43 75 x mm 200 x Schwarz Weiß 13-43” / 33-109cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
One for All WM 6252 25 kg 33 cm 13 Zoll 109,2 43 75 x mm 200 x Schwarz Weiß 13-43” / 33-109cm
One for All WM 6252 25 kg 33 cm 13 Zoll 109,2 43 75 x mm 200 x Schwarz Weiß 13-43” / 33-109cm
Artikel-Nr.:
     7405B-998710542
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM6252
EAN/GTIN:
     8716184070877
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

One for All WM 6252 25 kg 33 cm 13 Zoll 109,2 43 75 x mm 200 x Schwarz Weiß 13-43” / 33-109cm

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Typ: Wandhalterung Farbe: Schwarz

One for All WM 6252 25 kg 33 cm 13 Zoll 109,2 43 75 x mm 200 x Schwarz Weiß 13–43” / 33–109cm

Produktbeschreibung:

Geniessen Sie ein neues TV Erlebnis
Entdecken Sie das dezente Design, die smarte Technik und außerordentliche Qualität der Ultra–Slim–Serie aus langlebigen Werkstoffen. Die klar konzipierte TV–Wandhalterung bietet zudem eine sorgenfreie, lebenslange Garantie.

45mm Wandabstand
Montage des TV–Gerätes flach an der Wand. 45mm Wandabstand. So wird das TV–Gerät fast selbst zum Teil der Wand.

Elegante Ultra Slim–Serie
Für ein modern gestyltes Wohnzimmer. Das klare Design macht die Wandhalterung zur ersten Wahl für Ihre vier Wände!

Kabel management System
Zur ordentlichen Verlegung sämtlicher Kabel verfügt diese TV–Wandhalterung über ein integriertes Kabelmanagement–System.

Ideal für Zimmerecken und Nebenzimmer
Die Zweiarm–Technologie dieser TV–Halterung ist die ideale Lösung zur Installation des TV–Gerätes in Zimmerecken oder für das Betrachten des Fernsehers im Nebenzimmer.

Automatische Ver– und Entriegelung
Montage nur durch eine Person möglich. Das TV–Gerät wird per integrierten Ver– und Entriegelungsmechanismus einfach in die Wandhalterung eingerastet. Zur Entfernung einfach entriegeln und TV–Gerät aus dem TV–Wandhalter herausheben.

Polsterung zur Vermeidung von Kratzern
Das Trägersystem zur Aufnahme des TV–Gerätes ist zum Schutz gegen Kratzer weich gepolstert.

– Passend für alle TV–Geräte von 13 bis 43 Zoll
– Variable Ausrichtung über Drehen (180°) und Neigen (15°)
– Max. Wandabstand von 395 mm
– Automatische ver– und entriegelung & Inklusive Installationsmaterial

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,99 kg
Höhe
256 mm
Breite
235 mm
Tiefe (min)
4,8 cm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsinformation
Paketgewicht
2,23 kg
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Verpackungsbreite
309 mm
Design
Produktfarbe
Black,White
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Versandkarton Länge
23 cm
Gewicht Versandkarton
7,1 kg
Breite des Versandkartons
32,5 cm
Menge pro Versandkarton
3 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
27,5 cm
Ergonomie
Drehwinkel
180 °
Abstand zur Wand (min)
4,5 cm
Neigungswinkelbereich
0 – 15 °
Abstand zur Wand (max)
49,5 cm
Swivel Winkel
180 °
Einstellbare Tiefe
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
33 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser
109,2 cm
VESA Montageadapter
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Geeignet für
Computermonitor/TV
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,07*
€ 39,55*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 31,87*
€ 43,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,69*
€ 47,09*
Lager 7405
34
€ 1,00*
ab € 38,95*
€ 52,46*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.