Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Black & White TG Midi-Tower Tempered G Midi/Minitower ATX E-ATX Micro/Mini/Flex-ATX 3,5 " Lüfter USB 3.0 13,49 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Define 7 Black & White TG Midi-Tower Tempered G Midi/Minitower ATX E-ATX Micro/Mini/Flex-ATX 3,5 " Lüfter USB 3.0 13,49 kg
Fractal Design Define 7 Black & White TG Midi-Tower Tempered G Midi/Minitower ATX E-ATX Micro/Mini/Flex-ATX 3,5 " Lüfter USB 3.0 13,49 kg
Artikel-Nr.:
     7405B-998694972
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7A-05
EAN/GTIN:
     7340172702238
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Fractal Design Define 7 Black & White TG Midi-Tower Tempered G Midi/Minitower ATX E-ATX Micro/Mini/Flex-ATX 3,5 " Lüfter USB 3.0 13,49 kg

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Define 7 - Tempered Glass Edition - Tower - E-ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Schwarz, weiß Integrierte Peripheriegeräte: 3 x Fractal Design Dynamic X2 GP-14 E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 240-/280-mm-Radiator in der Unterseite, unterstützt 360/420-mm-Kühlkörper in Oberblende, Support für 280/360 mm Radiator vorne, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 54,7 cm x 47,5 cm Gewicht: 13,45 kg

Fractal Design Define 7 Black & White TG Midi–Tower Tempered G Midi/Minitower ATX E–ATX Micro/Mini/Flex–ATX 3,5 " Lüfter USB 3.0 13,49 kg

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Midi Tower Typ PC Material Aluminium,
Steel Produktfarbe Black, White Unterstützte Motherboards
Formfaktoren ATX,
EATX, micro ATX, Micro–ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
6 Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe 1 Anzahl
der Erweiterungsslots 9 Seitenfenster Ja Gehärtete(s)
Glaspaneel(e) Ja Anti–Staubfilter Ja Verbessertes
Kabelmanagement Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter
Ja LED–Anzeigen Ja Max CPU Kühler–Höhe 18,5 cm
Max Grafikkarten–Länge 49,1 cm Maximum PSU Länge
25 cm Stromversorgung Netzteil enthalten Nein
Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Unterstützte
Stromversorgungs–Formfaktoren ATX Anschlüsse und
Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom
Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Speichermedium Unterstützte Hard–Disk
Drive Größen 2,5,3,5,5,25 " Kühlung Anzahl unterstützter
vorderer Lüfter (max.) 3 Durchmesser unterstützte
Vorderseitenlüfter 120,140 mm Anzahl der unterstützten
hinteren Lüfter (max.) 1 Durchmesser unterstützter
Rückseitenlüfter 120,140 mm Anzahl der unterstützten
oberen Lüfter (max.) 3 Unterstützte Lüfterdurchmesser
(oben) 120,140 mm Mit installiertem Frontradiator
Nein Unterstützte Radiatorgrößen vorne 280,360
mm Hinterer Radiator installiert Ja Installierte
Rückkühlerlüftergröße 120 Radiator oben installiert
Nein Unterstützte Radiatorgrößen oben 360,420
mm Unterstützte Größe des unteren Kühler 240,280
mm Gewicht und Abmessungen Breite 533 mm Tiefe
240 mm Höhe 451 mm Gewicht 13,4 kg Lieferumfang
Betriebsanleitung Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84733080

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
E–ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte
9
Integrierte Peripheriegeräte
3 x Fractal Design Dynamic X2 GP–14
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium, schallgedämpfter Stahl
Farbe
Schwarz, weiß
Kühlsystem
Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 3 120/140–mm–Lüfter ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 120–/140–mm–Lüfter wird unterstützt ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU–Kühlers
185 mm
Maximale Länge Videokarte
491 mm
Maximallänge der Stromversorgung
250 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 240–/280–mm–Radiator in der Unterseite, unterstützt 360/420–mm–Kühlkörper in Oberblende, Support für 280/360 mm Radiator vorne, wärmebehandeltes Glas, linkes Panel
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) 5.25" (13,3 cm)
Erweiterungssteckplätze
9
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 – USB–C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörschublade, Rändelschrauben
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
54,7 cm
Höhe
47,5 cm
Gewicht
13,45 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36,3 cm
Transporttiefe
55,8 cm
Transporthöhe
64,1 cm
Transportgewicht
15,94 kg

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, midi tower fractal, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,08*
€ 154,47*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 137,04*
€ 170,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 139,95*
€ 175,81*
€ 6,78*
ab € 142,00*
€ 176,73*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 156,96*
€ 193,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.