Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart View/8"HD/IPS Touchscreen/Snapdragon624/2 GB/8 GB All-in-One mit Monitor 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSmart View/8"HD/IPS Touchscreen/Snapdragon624/2 GB/8 GB All-in-One mit Monitor 2 GB
Lenovo ThinkSmart View/8"HD/IPS Touchscreen/Snapdragon624/2 GB/8 GB All-in-One mit Monitor 2 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-998671807
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA690008SE
EAN/GTIN:
     0194778100762
Suchbegriffe:
Lenovo Tablet
Lenovo Tablet-PCs
Lenovo TabletPCs
Lenovo Tablets

Lenovo ThinkSmart View/8"HD/IPS Touchscreen/Snapdragon624/2 GB/8 GB All-in-One mit Monitor 2 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkSmart View - Smart-Display - LCD 8" - kabellos Produkttyp: Smart-Display - LCD 8" Lokalisierung: Schweden Lautsprechertyp: Aktiv Dauerstrom: 10 Watt Verstärker: Integriert Bildschirm: LCD - 8" - 1280 x 800 - Touch-Screen Kamera: 5 Megapixel Schnittstellen: Wi-Fi, Bluetooth Lautsprecherdetails: Lautsprecher - Mono - 10 Watt - aktiv Farbe: Business Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,221 cm x 11,136 cm x 26,321 cm Gewicht: 1 kg

Lenovo ThinkSmart View/8"HD/IPS Touchscreen/Snapdragon624/2 GB/8 GB All–in–One mit Monitor 2 GB

Produktbeschreibung:

Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Lautsprecher
RMS–Leistung 10 W Eingebautes Mikrofon Ja Mikrofonenanzahl
2 Mikrofon Stummschaltung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Kabellos WLAN Ja Bluetooth
Ja WLAN–Standards Wi–Fi 5 (802.11ac) Bluetooth–Version
4.2 Bluetooth Low Energy (BLE) Ja Merkmale Form
Rechteck Produktfarbe Schwarz Leistungen Eingebautes
Display Ja Bildschirmdiagonale 20,3 cm Display–Auflösung
1200 x 800 Pixel Touchscreen Ja Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja Integrierte Kamera Ja Kamera–Auflösung (numerisch)
5 MP Leistung Energiequelle Gleichstrom Arbeitsspannung
20 V Gewicht und Abmessungen Breite 263,2 mm Tiefe
142,2 mm Höhe 111,4 mm Gewicht 1 kg Lieferumfang
AC–Netzadapter Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smart–Display – LCD 8"
Besonderheiten
Android Open Source Project (AOSP) 8.1 OS
Mikrofon
2 Mikrofone
Farbe
Business Black
Lokalisierung
Schweden
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Dauerstrom
10 Watt
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Kompatible Software
Microsoft Teams
Steuerung
Lautstärke, gedämpftes Mikrofon
Bildschirm
LCD – 8" – 1280 x 800 – Touch–Screen
Kamera
5 Megapixel
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Lautsprecherdetails
Lautsprecher – Mono – 10 Watt – aktiv
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber (1.75") ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom–Adapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Maße und Gewicht
Breite
14,221 cm
Tiefe
11,136 cm
Höhe
26,321 cm
Gewicht
1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,79*
€ 113,24*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 98,00*
€ 126,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 303,71*
€ 344,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.