Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis Netzwerkadapter PCIe 1000Base-SX Verwaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis Netzwerkadapter PCIe 1000Base-SX Verwaltung
Allied Telesis Netzwerkadapter PCIe 1000Base-SX Verwaltung
Artikel-Nr.:
     7405B-998668923
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2911SX/SC-901
EAN/GTIN:
     0767035196619
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte

Allied Telesis Netzwerkadapter PCIe 1000Base-SX Verwaltung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis - Netzwerkadapter - PCIe - 1000Base-SX - TAA-konform Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express x1 Ports: 1000Base-SX Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9 cm 6,9 cm Gewicht: 60 g Verdrahtungstyp: Ethernet 1000Base-SX Data Link Protocol: 1GbE Max. Übertragungsabstand: 220 m Datenübertragungsrate: 1 Gbps Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p Preistyp: Verwaltung TAA-kompatibel: Ja

Allied Telesis Netzwerkadapter PCIe 1000Base–SX Verwaltung

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
Faser Anzahl Faseranschlüsse 1 Optischer Kabelverbinder
SC Design Eingebaut Ja LED–Anzeigen Ja Zertifizierung
UL FCC/EN55022 A TUV EN55024 CE C–TICK VCCI Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.1p,
IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–ZX Jumbo Frames Unterstützung Ja Quality
of Service (QoS) Support Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 87 mm Höhe 56 mm Gewicht 700 g Energie
Ausgangsspannung 3,3 V Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9,2 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0
– 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –25 – 70
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 90
% Sonstige Funktionen Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Management–Protokolle SNMP Link/Act–LED Ja
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate RoHS
Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990 Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Ports
1000Base–SX
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base–SX
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Max. Übertragungsabstand
220 m
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ACPI–Support, Auto–Negotiation, Lastenausgleich, VLAN–Unterstützung, Vollduplex–Modus, Jumbo–Frames–Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–SX – SC multi–mode – x 2 ¦ 1 – RJ–45
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Preistyp
Verwaltung
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Höhe
6,9 cm
Gewicht
60 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, fibre channel netzwerkkarte pci-e, fibre channel controller, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,23*
€ 147,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 153,16*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,23*
€ 154,36*
€ 3,50*
ab € 149,66*
€ 154,74*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 157,10*
€ 162,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.