Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2911SX/SC-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-2911SX/SC-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Allied Telesis AT-2911SX/SC-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13527391
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2911SX/SC-901
EAN/GTIN:
     767035196619
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.2 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL FCC/EN55022 A TUV EN55024 CE C-TICK VCCI
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Link/Act-LED
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
700 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑ZX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.