Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 1ST BATTERY 6 CELLS 63Wh Batterie 5.800 mAh 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 1ST BATTERY 6 CELLS 63Wh Batterie 5.800 mAh 10,8 V
Fujitsu 1ST BATTERY 6 CELLS 63Wh Batterie 5.800 mAh 10,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-998546793
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP656338-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Fujitsu 1ST BATTERY 6 CELLS 63Wh Batterie 5.800 mAh 10,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Kompatible Marken: Fujitsu Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Farbe: Schwarz

Fujitsu 1ST BATTERY 6 CELLS 63Wh Batterie 5.800 mAh 10,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,8V / 5800mAh / 63Wh PN: FUJ:CP7405–656338–XX
passend für Fujitsu Lifebook E733,
E743, E753 und weitere baugleichen Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
5800 mAh
Spannung
10,8 V
Kompatible Marken
Fujitsu
Farbe
Schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 51,68*
€ 67,83*
€ 3,50*
ab € 54,24*
€ 73,04*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 60,74*
€ 79,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.