Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998480574 Herst.-Nr.: RPI4-CASE-RW EAN/GTIN: 0644824914916 |
| |
|
| | |
| Raspberry Pi 4 Case Red/White Zubehör Server Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Raspberry Pi - Hülle - rot/weiß Produktart: Hülle Kategorie: Kapseln Packungsinhalt: Gehäusesockel, oberes Gehäuse Produktmaterial: ABS-Kunststoff Farbe: Rot/weiß
Raspberry Pi 4 Case Red/White Zubehör Server Produktbeschreibung: Official Raspberry Pi Gehäuse, Kunststoff, rot/weiß, für Raspberry Pi 4 Dieses offizielle Raspberry Pi Gehäuse wurde entwickelt, um Ihre Raspberry Pi 4 Platine zu beherbergen und zu schützen und gleichzeitig ein großartiges Aussehen zu erhalten. Es passt für den Raspberry Pi 4 Modell B 1 GB, 2 GB und 4 GB. Dieses besondere Gehäuse ist rot/weiß, ist aber auch in schwarz/grau erhältlich. Diese praktische Hülle rastet einfach um Ihr Board zusammen. Für die Befestigung sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder Schrauben erforderlich. Nach dem Schließen des Gehäuses haben Sie weiterhin Zugriff auf alle Anschlüsse auf der Platine durch Ausschnitte. Es wurde hauptsächlich entwickelt, um Ihr Pi Board vor Stößen zu schützen, aber es wurde auch entwickelt, um leicht und elegant zu sein. So können Sie Ihren Raspberry Pi 4 problemlos in der Tasche oder im Rucksack transportieren. –> Zum Verwendung mit: Raspberry Pi 4 –> Farbe: Rot, weiß –> Serie: Official –> Abmessungen Außen: 97 x 70 x 25mm –> Gehäusematerial: Kunststoff Technische Details: Allgemein Packungsinhalt Gehäusesockel, oberes Gehäuse Verschiedenes Produktmaterial ABS–Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, PC-Systeme, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 2,97* | € 4,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 4,02* | € 6,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 6,52* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,63* | € 7,03* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 11,22* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|