Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine ISDN-Splitter RJ-45 W bis M 15 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine ISDN-Splitter RJ-45 W bis M 15 cm Schwarz
InLine ISDN-Splitter RJ-45 W bis M 15 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998352491
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69933B
EAN/GTIN:
     4043718109227
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
RJ-45 Splitter
inline isdn verteiler

InLine ISDN-Splitter RJ-45 W bis M 15 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine ISDN-Splitter - 15 cm - Schwarz Typ: ISDN-Splitter Drähte pro Kabel: 8 Drähte Länge: 15 cm Anschluss: 2 x RJ-45 - weiblich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

InLine ISDN–Splitter RJ–45 W bis M 15 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit diesem Adapter können 2 ISDN Endgeräte über einen Anschluss betrieben werden.
  • 1x RJ45 Stecker
  • 2x RJ45 Buchsen
  • Ohne Endwiderstand
  • 4pol. Belegung (3,4,5,6)

  • Hersteller–Nr.: 69933B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8109227
  • Höhe Verpackung: 0,026 m
  • Länge: 0,15 m
  • Breite Verpackung: 0,030 m
  • UL: Nein
  • Seite A: RJ45 Buchse (2x)
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 5,0 mm
  • Länge Verpackung: 0,125 m
  • Netto–Gewicht: 0,015 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Seite B: RJ45 Stecker
  • Gewicht: 0,015 kg
  • Belegung: 8P4C
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
ISDN–Splitter
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Länge
15 cm
Gewicht
15 g
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
2 x RJ–45 – weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,57*
Lager 7405
380
€ 1,00*
ab € 10,93*
€ 15,55*
€ 3,50*
ab € 13,29*
€ 18,78*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.