Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2081797 Herst.-Nr.: 69933B EAN/GTIN: 4043718109227 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - ISDN-Splitter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - 15 cm - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 69933B | Modell | | EAN/UPC | 4043718109227 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE ISDN-Splitter - 15 cm - Schwarz | Typ | ISDN-Splitter | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Länge | 15 cm | Anschluss | 2 x RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | ISDN-Splitter | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Länge | 15 cm | Gewicht | 15 g | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 2 x RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | ISDN-Splitter | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Länge: | 15 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 2 x RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, rj45, inline, 69933b, 69933, inline®, isdn, verteiler, 8p4c, kabel, ohne, endwiderstnde, 15cm, endwiderstände, isdnsplitter, schwarz, 4pol., belegt, 4pol, splitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,60* | € 2,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,93* | € 15,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,29* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|