Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzwerkkoppler ST multi-mode W bis W Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzwerkkoppler ST multi-mode W bis W Glasfaser
InLine Netzwerkkoppler ST multi-mode W bis W Glasfaser
Artikel-Nr.:
     7405B-998207918
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     89990B
EAN/GTIN:
     4043718194827
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter multimode

InLine Netzwerkkoppler ST multi-mode W bis W Glasfaser

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkkoppler Typ: Netzwerkkoppler Technologie: Glasfaser Glasfasertyp: Multi-Modus Anschluss: ST multi-mode - weiblich Stecker (zweites Ende): ST multi-mode - weiblich

InLine Netzwerkkoppler ST multi–mode W bis W Glasfaser

Produktbeschreibung:

LWL Kupplung zum Verbinden/Adaptieren von LWL Glasfaserkabel
  • Simplex ST Buchse zu Simplex ST Buchse
  • für Multimode Fasern
  • Keramikhülse innen

  • Zolltarifnummer: 7405–8536699085
  • Seite A: ST Buchse
  • Seite B: ST Buchse
  • Hersteller–Nr.: 89990B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8194827
  • Breite Verpackung: 0,010 m
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Typ: Multi Mode
  • Variante: Keramik–Hülse Simplex
  • Länge Verpackung: 0,040 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,008 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Gewicht: 0,010 kg
  • Farbe: Silber

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler
Technologie
Glasfaser
Glasfasertyp
Multi–Modus
Konnektivität
Anschluss
ST multi–mode – weiblich
Stecker (zweites Ende)
ST multi–mode – weiblich

Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, inline lwl adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 7,09*
€ 10,31*
Lager 7405
2593
€ 1,00*
ab € 10,47*
€ 14,95*
€ 3,50*
ab € 13,85*
€ 19,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.