Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder Packung mit 800 800er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder Packung mit 800 800er
InLine Kabelbinder Packung mit 800 800er
Artikel-Nr.:
     7405B-997886810
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59978B
EAN/GTIN:
     4043718159666
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Abbindewerkzeug

InLine Kabelbinder Packung mit 800 800er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 800 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Packungsinhalt: Kabelbinderschneider

InLine Kabelbinder Packung mit 800 800er

Produktbeschreibung:

InLine® Kabelbinder–Set, 800stk.
  • 300stk. – 100x2.5mm
  • 200stk. – 150x2.5mm
  • 200stk. – 200x3.6mm
  • 100stk. – 200x4.8mm (weiß 100stk.)
  • in verschiedenen Farben wie Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz und Weiß.

  • Farbe: Mehrfarbig
  • Hersteller–Nr.: 59978B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159666
  • Verpackungseinheit: 800 Stück
  • Gewicht: 0,597 kg
  • Höhe Verpackung: 0,110 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0030 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,250 m
  • Breite Verpackung: 0,110 m
  • Netto–Gewicht: 0,597 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
800 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Packungsinhalt
Kabelbinderschneider

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,60*
Lager 7405
402
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,09*
€ 25,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,69*
€ 28,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.