Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzwerkkoppler LC Single-Modus W bis W Glasfaser Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzwerkkoppler LC Single-Modus W bis W Glasfaser Blau
InLine Netzwerkkoppler LC Single-Modus W bis W Glasfaser Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-997879218
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     89989D
EAN/GTIN:
     4043718194667
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung

InLine Netzwerkkoppler LC Single-Modus W bis W Glasfaser Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkkoppler - Blau Typ: Netzwerkkoppler Technologie: Glasfaser Glasfasertyp: Single-Modus Anschluss: 2 x LC Single-Modus - weiblich Stecker (zweites Ende): 2 x LC Single-Modus - weiblich Farbe: Blau

InLine Netzwerkkoppler LC Single–Modus W bis W Glasfaser Blau

Produktbeschreibung:

LWL–Kupplung zum Verbinden/Adaptieren
  • beidseitig Duplex LC–Buchsen
  • Singlemode
  • Kunststoff–Version, blau
  • Keramik–Hülse
  • PC, UPC und APC kompatibel

  • Farbe: Blau
  • Hersteller–Nr.: 89989D
  • EAN Code: 7405–4043717405–8194667
  • Breite Verpackung: 0,012 m
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Typ: Multi Mode
  • Variante: Keramik–Hülse Duplex
  • Länge Verpackung: 0,035 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Netto–Gewicht: 0,003 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Gewicht: 0,005 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–8536700099
  • Seite A: LC Buchse
  • Seite B: LC Buchse

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler
Technologie
Glasfaser
Glasfasertyp
Single–Modus
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Single–Modus – weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Single–Modus – weiblich

Weitere Suchbegriffe: lwl adapter singlemode, lwl adapter, lwl adapter duplex, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,26*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 10,63*
Lager 7405
181
€ 1,00*
ab € 11,42*
€ 16,22*
€ 3,50*
ab € 14,06*
€ 19,91*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.