Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Optical Desktop Mouse schwarz Maus Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic Optical Desktop Mouse schwarz Maus Optisch
Conceptronic Optical Desktop Mouse schwarz Maus Optisch
Artikel-Nr.:
     7405B-997762614
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     REGAS01B
EAN/GTIN:
     4015867208526
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse

Conceptronic Optical Desktop Mouse schwarz Maus Optisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Conceptronic REGAS E4 - Maus - USB - Schwarz Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB Farbe: Schwarz Ausrichtung: Rechts- und linkshändig Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 11,5 cm x 3,2 cm Gewicht: 61 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 4 Bewegungsauflösung: 1200 dpi Leistung: Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1000/1200 dpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.6 oder höher

Conceptronic Optical Desktop Mouse schwarz Maus Optisch

Produktbeschreibung:

Mit dieser optischen Maus erhalten Sie ein zuverlässiges Werkzeug für Ihren Computer – mit Mausrad zum perfekten und bequemen Bildlauf. Die clever konzipierte Maus verfügt über einen DPI–Schalter zur sofortigen Anpassung der Empfindlichkeit und die gummierte Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Griffigkeit und hohen Komfort. Dank des ergonomischen Designs lässt sich die Maus von Rechts– und Linkshändern gleichermaßen bequem und komfortabel nutzen.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
12 cm
Höhe des Empfängers
16 cm
Gewicht
61 g
Tiefe des Empfängers
4,5 cm
Höhe
32 mm
Breite
65 mm
Empfängergewicht
79 g
Tiefe
115 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsart
Karton mit Aufhänger
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gummigriffe
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Ursprungsland
China
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
60 Stück(e)
Maus
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Tastenanzahl
4
Scroll–Richtungen
Senkrecht
Scroll Typ
Knöpfe
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Zweck
Büro
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Geräteschnittstelle
USB
Ergonomie
Plug & Play
Ja
Leistung
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP

Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computer maus, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,04*
€ 4,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,86*
10
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 6,05*
Lager 7405
4686
1
€ 1,00*
ab € 10,29*
€ 14,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.