AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES Geh AeroCool Mini Cylon White MicroATX/MiniITX Win o.N. Micro/Mini/Flex-ATX mATX Mini-ITX
Artikeldetails:
- Integriertes Kühlsystem: Kühler Integriertes Kühlsystem: Lüfter Stromversorgung: PC-/Server Netzteil Gewicht: 3kg Bauformat: 3,5" Formfaktor: Micro/Mini/Flex-ATX Formfaktor: Mini-ITX Typ: Midi/Minitower Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Gehäusefarbe: Weiß
AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES Geh AeroCool Mini Cylon White MicroATX/MiniITX Win o.N. Micro/Mini/Flex–ATX mATX Mini–ITX
Produktbeschreibung:
Design Formfaktor Mini Tower Typ PC Material Stahl
Produktfarbe Weiß Unterstützte Motherboards Formfaktoren micro ATX,
Mini–ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
2 Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe 3 Anzahl
der Erweiterungsslots 4 Seitenfenster Ja Beleuchtung
Ja Farben der Beleuchtung Blue,
Green, Red Verbessertes Kabelmanagement Ja Ein–/Ausschalter
Ja Max CPU Kühler–Höhe 14,7 cm Max Grafikkarten–Länge
30 cm Stromversorgung Netzteil enthalten Nein
Unterstützte Stromversorgungs–Formfaktoren ATX
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 1 Audioanschlüsse Ja Audioausgang Ja
Speichermedium Unterstützte Hard–Disk Drive Größen
2,5,3,5 Zoll SSD–Formfaktor 2.5" Kühlung Anzahl
unterstützter vorderer Lüfter (max.) 2 Durchmesser
unterstützte Vorderseitenlüfter 120 mm Installierte
Lüfter hinten 1x 80 mm Anzahl der unterstützten
hinteren Lüfter (max.) 1 Durchmesser unterstützter
Rückseitenlüfter 80,90 mm Gewicht und Abmessungen
Breite 186 mm Tiefe 373 mm Höhe 381,5 mm Gewicht
3,25 kg Materialdicke 0,5 mm
Technische Details:
Allgemeines
Formfaktor
Micro/Mini/Flex–ATX; Mini–ITX
Stromversorgung
PC–/Server Netzteil
Integriertes Kühlsystem
Kühler; Lüfter
Universelle Schnittstellen
USB 2.0; USB 3.0